Beli toto hand shower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO HA Fixed Shower Head with Pipe
    Mulai

    Rp1.199.900

    TOTO HA Fixed Shower Head with Pipe
    atribut:
    • Diameter (mm): 240
  2. TOTO Fixed Shower Head
    Mulai

    Rp709.900

    TOTO Fixed Shower Head
    atribut:
    • Flow Rate: 6.0 Lpm
    • Length: 171mm
    • Diameter: 75mm
    • Maximum Water Pressure: 0.75Mpa
    • Minimum Water Pressure: 0.05Mpa
  3. TOTO Saringan Got
    Mulai

    Rp339.900

  4. TOTO Flush Urinoir
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTO Flush Urinoir
    atribut:
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  5. JOTUN Jotaplast (Cat Akrilik)
    Mulai

    Rp199.900

    JOTUN Jotaplast (Cat Akrilik)
    Deskripsi:
    Jotaplast memenuhi kebutuhan pilihan cat interior dan plafon anda, diformulasikan secara khusus dengan zat akrilik binder guna menutup permukaan tak sempurna.Jotaplast adalah cat emulsi akrilik interior untuk dinding dan plafon anda. Mudah diaplikasikan, konsisten dan dapat diandalkan. 100% ramah lingkungan, bebas dari zat berbahaya seperti APEO, formaldehida dan metal berbahaya.
    atribut:
    • Product Type: Interior Paints
  6. Legrand Motion Sensor
    Mulai

    Rp709.900

    Legrand Motion Sensor
    atribut:
    • Color: White
    • Nominal Voltage (V): 240-240
    • Material: Plastic
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Operating/Setting Temperature (°C): -10-35
    • Connection Cable Length (mm): 0
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Label Space/Information Surface: No
    • Storage Temperature (°C): -20-70
    • Surface Finishing: Glossy
    • Surface Protection: Untreated
    • Terminal Capacity (mm²): 2.5-2.5
    • Transparent: No
  7. AP Boots Sepatu Boots AP 2006 Green (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    AP Boots Sepatu Boots AP 2006 Green (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Green
    • Tipe: Long
  8. BESTIR Letter Punch
    Mulai

    Rp19.900

    BESTIR Letter Punch
    Deskripsi:
    Bahan Terbuat dari baja paduan berkualitas tinggi, setelah quenching khusus, kekerasannya adalah HRC60 2, kekerasan tinggi, ketangguhan yang baik, kuat dan tahan lama.
  9. Wulian Smart Touch Switch (L)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Wulian Smart Touch Switch (L)
    Deskripsi:
    It is used to control lighting (L) and supports time setting/linkage control/scene management through App. It applies to: 1. Smart lighting; 2. Lighting circuit which needs remote control; 3. Without null line in the wall.
    atribut:
    • Power Parameter: 100-240V AC, 50/60Hz
    • Power Consumption Standby Mode (W): ≤0.5
    • Total Maximum Resistance Load: 100V~: Max.1000W/10A
    • Incandescent Lamp: 240V~: Max.2400W/10A
    • Total Maximum Inductive: 100V~:Max 650W
    • Capacitive Load (A): 6.5
    • Working Temperature: -10 to 45
    • Humidity: ≤95%RH(noncondensing)
    • Color: White
    • Energy Saving Lamp/Fluorescent Lamp/LED: 240V~: Max 1560W/6.5A
    • Installation Method: Wall-mounted Type
  10. Wulian Smart PIR Motion Detector
    Mulai

    Rp809.900

    Wulian Smart PIR Motion Detector
    atribut:
    • Color: White
    • Flame Retardant Rating: UL94 V-2
    • Installation Height Range (m): 2.3-4
    • Installation Method: Base-Fixed
    • Material: PC
    • Panel Size (mm): 64x38
    • Storage Temperature (°C): -20 to +60
    • Working Humidity (%RH): 95 (noncondensing)
    • Working Temperature (°C): -10 to +45
  11. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  12. TOTO P-Trap Wastafel dengan 1inci Plug dan Rantai
    Mulai

    Rp499.900

    TOTO P-Trap Wastafel dengan 1inci Plug dan Rantai
    Deskripsi:
    - Tambahkan "Shipon / Leher Angsa Untuk Wastafel Gantung TOTO"- Untuk kran TX443SY, TX442SY, TX451SY, TX473SY
  13. TOTO Wastafel Gantung
    Mulai

    Rp529.900

    TOTO Wastafel Gantung
    Deskripsi:
    Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
Daftar Harga toto hand shower Terbaru March 2026
TOTO "Alisei" Hand ShowerRp539.900
TOTO HA Fixed Shower Head with PipeRp1.199.900
TOTO Hand Shower (3S Soft)Rp859.900
TOTO Rei Hand Shower (5S Massage)Rp359.900
TOTO Kloset Closed CoupledRp1.099.900
TOTO Fixed Shower HeadRp709.900
TOTO Urinoir Tipe MuslimRp1.999.900
TOTO Saringan GotRp339.900
TOTO Flush UrinoirRp1.299.900
JOTUN Jotaplast (Cat Akrilik)Rp199.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)